Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2303 M 19mm AD 47mm ID 17mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507394
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     40141000360240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
55x55x20 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
2303 M
Hauptmerkmal:
19 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Innen-Ø 17 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.