Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21314 K.EAE4 ID 70mm AD 150mm Breite35mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000505855
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     40141100080120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21314 K.EAE4 ID 70mm AD 150mm Breite35mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
162x160x44 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
21314 K.EAE4
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 150 mm
Ausführung:
Breite35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 220,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.