Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Rollenlager
>
Pendelrollenlager
>
Artikel
Pendelrollenlager 21309 K.EAE4 ID 45mm AD 100mm Breite25mm NSK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8000505767
Hersteller:
FAG
Herst.-Nr.:
881960300080260
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21309 K.EAE4 ID 45mm AD 100mm Breite25mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
106x106x28 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
21309 K.EAE4
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite25 mm
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
NSK
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.