Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1310 TN ID 50mm AD 110mm Breite27mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000504903
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10146892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
1310 TN
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.