Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1310 K.C3 ID 50mm AD 110mm Breite27mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000504897
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     881260309160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x118x34 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
1310 K.C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite27 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.