Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1310 K ID 50mm AD 110mm Breite27mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000504895
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     881260309120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din630 1212 k
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
118x116x32 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
1310 K
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.