Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1309 TNC3 ID 45mm AD 100mm Breite25mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000504887
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10146889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,95 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
1309 TNC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.