Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1308 TNGC3 ID 40mm AD 90mm Breite23mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000504872
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     881259400060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x95x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
1308 TNGC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm
Ausführung:
Breite23 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.