Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1308 K.TNGC3 ID 40mm AD 90mm Breite23mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000504867
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     881250309060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din630 1212 k
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
98x98x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
1308 K.TNGC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm
Ausführung:
Breite23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.