Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000478079 Herst.-Nr.: 40144280200170 EAN/GTIN: 4049645428141 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP VITON® 459 EC | Hauptmerkmal: | 228 mm 240 mm | Ausführung: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 158,91167* | € 173,83167* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 185,70* | € 200,88* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 185,89* | € 200,88* | | | | Lager 8760 | 8 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 186,21167* | € 200,88167* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 186,21167* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.205,29002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|