| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225113 Herst.-Nr.: 10085599 EAN/GTIN: 4051427024397 |
| |
|
| | |
| Tellerfeder EN 16983 25x12,2x1,5 1.4310/1.4568 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 16983 | Hauptmerkmal: | 25 x12,2x1,5 | Ausführung: | 1.4310/1.4568 | Artikellangtext: | EN 16983 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 25mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.960· Länge 12,2mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1746* | € 0,2349* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1938* | € 0,2438* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1904* | € 0,256* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,2022* | € 0,2622* | | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,2241* | € 0,2841* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2022* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|