| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000224754 Herst.-Nr.: 10011701 EAN/GTIN: 4051426709769 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,42 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 15481 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | ST 3,5 x 22 -H | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 15481 Stahl · geh. H galvanisch verzinkt Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengew. · Phillips-KS H - Abmessung: ST 3,5 x 22 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 15481.014· Normart ISO 15481· Produkt-Typbezeichnung Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde, H = mit Phillips-Kreuzschlitz H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00742* | € 0,011* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00826* | € 0,01156* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00864* | € 0,01212* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00887* | € 0,01255* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,01008* | € 0,01393* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|