Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 4,8x16 -C-T25 Stahl geh.galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000224219
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10146200
EAN/GTIN:
     4051426242969
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Hauptmerkmal:
4,8 x 16 -C-T25
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 16 -C VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14585.013
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19000
500
€ 4,30*
ab € 0,0112*
€ 0,0168*
5 Tage
26500
500
€ 5,99*
ab € 0,0151*
€ 0,0213*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,0214*
7 Tage
18550
500
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0217*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0162*
€ 0,0227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.