| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219948 Herst.-Nr.: 10104802 EAN/GTIN: 4051426227751 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,79 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8750 | Hauptmerkmal: | 4 x 30 | Ausführung: | Federstahl Regelausf. | Artikellangtext: | ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08750.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 4x30, prymstift, din 7343 ø4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0397* | € 0,0564* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,043* | € 0,058* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0442* | € 0,0592* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0466* | € 0,0618* | | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0543* | € 0,0707* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|