| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219912 Herst.-Nr.: 10142494 EAN/GTIN: 4051426227386 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,07 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8750 | Hauptmerkmal: | 1,5 x 6 | Ausführung: | Federstahl Regelausf. | Artikellangtext: | ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 1,5 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08750.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, iso 8750 1,5x6, prymstift, spiralspannstift durchmesser 1,5 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0179* | € 0,0256* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0208* | € 0,0282* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0216* | € 0,0287* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0225* | € 0,03* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0245* | € 0,0325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|