| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219220 Herst.-Nr.: 10190259 EAN/GTIN: 4043952578971 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,62 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8741 | Hauptmerkmal: | 4 x 16 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08741.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1158* | € 0,1689* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1275* | € 0,1758* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1302* | € 0,1792* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,137* | € 0,186* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1463* | € 0,1983* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|