Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 16x 140 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218906
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10104251
EAN/GTIN:
     4051426223128
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Weitere Informationen:
Gewicht:
231 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8737 m.Gewindezapfen
Hauptmerkmal:
16 x 140
Ausführung:
Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 16 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08737.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 2,8513*
€ 4,1564*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,0648*
€ 4,2448*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,9081*
€ 5,3281*
3 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,30*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,54*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.