Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 20x 50 Stahl Kegel 1:50 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218861
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10003647
EAN/GTIN:
     4051426222541
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Weitere Informationen:
Gewicht:
106 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8736 m.Innengewinde
Hauptmerkmal:
A 20 x 50
Ausführung:
Stahl Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 20 x 50 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08736.001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 3,0893*
€ 4,5292*
5 Tage
40
5
€ 5,99*
ab € 3,2884*
€ 4,5984*
1 Tag
28
5
€ 5,59*
ab € 3,4526*
€ 4,7726*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,2324*
€ 5,8124*
Lager 8760
40
1
€ 7,99*
ab € 18,08*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.