Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 links M30x 1,5 6 Automatenstahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218033
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     86733040300150
EAN/GTIN:
     4043952570579
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
Weitere Informationen:
Gewicht:
223,77 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8673 links
Hauptmerkmal:
M 30 x 1,5
Ausführung:
6 Automatenstahl
Artikellangtext:
ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08673.304· Normart ISO 8673
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 3,8918*
€ 5,3513*
1
€ 5,90*
ab € 3,7822*
€ 5,4422*
6 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 4,2375*
€ 5,5295*
2 Tage
91
10
€ 5,59*
ab € 4,3474*
€ 5,6474*
Lager 8760
130
10
€ 7,99*
ab € 4,3739*
€ 5,7039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7039*
€ 6,78764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5439*
€ 6,59724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2239*
€ 6,21644
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3739*
€ 5,20494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,039* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.