Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M8x90-H 4.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000216971
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     79854140080090
EAN/GTIN:
     4043952550403
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Hauptmerkmal:
M 8 x 90 -H
Ausführung:
4.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 90 -H VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.414· Normart DIN 7985
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,1953*
€ 0,2669*
7 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
6 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2127*
€ 0,2847*
8 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,2186*
€ 0,2886*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,228*
€ 0,298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.