| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000216037 Herst.-Nr.: 79829240048070 EAN/GTIN: 4043952541210 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,15 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7982 m.Kreuzschlitz-PH/Spitze | Hauptmerkmal: | C 4,8 x 70 -H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,8 x 70 -H VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07982.924 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, reyher din 7982 form c a2 4,8x70 ph, blechschraube din en iso 7050, din en iso 7050 4.8x1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0593* | € 0,0849* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0636* | € 0,0856* | | | | | 11 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0771* | € 0,1032* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0834* | € 0,112* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0892* | € 0,119* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|