| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000212164 Herst.-Nr.: 73439600025012 EAN/GTIN: 4043952507186 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,28 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7343/ISO 8750 | Hauptmerkmal: | 2,5 x 12 | Ausführung: | 1.4310 Regelausf. | Artikellangtext: | DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07343.960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiral-spannstift 2,5x12, spannstifte ohne din, reyher din 7343 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0379* | € 0,0491* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0407* | € 0,0555* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0412* | € 0,0584* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0474* | € 0,0604* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0507* | € 0,0643* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 64,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|