| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000212150 Herst.-Nr.: 73439600020004 EAN/GTIN: 4043952507049 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,06 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7343/ISO 8750 | Hauptmerkmal: | 2 x 4 | Ausführung: | 1.4310 Regelausf. | Artikellangtext: | DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07343.960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, reyher din 7343, spannstifte ohne din |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0175* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0166* | € 0,0236* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0167* | € 0,0248* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,02* | € 0,0269* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0216* | € 0,0286* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|