| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208750 Herst.-Nr.: 70401100160000 EAN/GTIN: 4051426169914 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 37,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7040 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 16 | Ausführung: | 10 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 7040 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07040.110· Normart ISO 7040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din 982-10 m16, din 6924, din 6924 m16 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,8197* | € 1,1403* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,896* | € 1,1849* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,9316* | € 1,2016* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,9481* | € 1,2281* | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,0557* | € 1,3657* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,405* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|