| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206635 Herst.-Nr.: 63311100200000 EAN/GTIN: 4043952473344 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 150 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6331 m.Bund | Hauptmerkmal: | M 20 SW 30 | Ausführung: | 10 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund · mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 20 SW 30 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06331.110· Normart DIN 6331 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,8652* | € 1,288* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,9325* | € 1,3025* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,945* | € 1,3343* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 0,9716* | € 1,3616* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,9889* | € 1,3789* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,789* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|