| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185646 Herst.-Nr.: 15804109030030 EAN/GTIN: 4051426014832 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,65 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1580 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 30 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 30 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01580.410· Normart ISO 1580 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0153* | € 0,0246* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0183* | € 0,0291* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0207* | € 0,0312* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0209* | € 0,0316* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0225* | € 0,0336* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|