| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185537 Herst.-Nr.: 14819600060030 EAN/GTIN: 4043952377451 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,92 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1481 | Hauptmerkmal: | 6 x 30 | Ausführung: | 1.4310 schwere Ausführung | Artikellangtext: | DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01481.960 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,0532* | € 0,0844* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,0583* | € 0,0864* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,054* | € 0,0892* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,0671* | € 0,0994* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,0723* | € 0,1056* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|