Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 3,2x 32 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183226
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     12340100032032
EAN/GTIN:
     4051426003454
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,15 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmal:
3,2 x 32
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 32 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 3,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 32mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
500
€ 4,30*
ab € 0,0101*
€ 0,0126*
5 Tage
11000
500
€ 5,99*
ab € 0,0121*
€ 0,0133*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0139*
7 Tage
6600
500
€ 5,59*
ab € 0,0149*
€ 0,0149*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0159*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.