| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181309 Herst.-Nr.: 9809449080000 EAN/GTIN: 4043952344897 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 980 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | VM 8 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 8 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00980.944· Normart DIN 980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 m8 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1671* | € 0,237* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1821* | € 0,2438* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,245* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1871* | € 0,2471* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1952* | € 0,2552* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|