| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000180218 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9659260020020 EAN/GTIN: 4043952710692 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 965 Innensechsrund | Hauptmerkmal: | M 2 x 20 -T6 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 20 -T6 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben, ISR = Innensechsrund · Gruppencode 00965.926· Normart DIN 965· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, DIN EN ISO 14581, ISO 14581, Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581, Senkkopfschraube ISO 14581, Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 965 a2 6x20, edelstahlschraube din 965, din en iso 14581 m2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,00708* | € 0,01045* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,00809* | € 0,01109* | | | | Lager 8760 | | | | 2000 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,00853* | € 0,01155* | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,00882* | € 0,01207* | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00923* | € 0,01241* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|