Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 40 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000178714
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9637009040040
EAN/GTIN:
     4043952320945
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 963 Schlitz
Hauptmerkmal:
M 4 x 40
Ausführung:
Messing
Artikellangtext:
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 00963.700· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1193*
5 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0852*
€ 0,1215*
6 Tage
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0931*
€ 0,1261*
2 Tage
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0965*
€ 0,1284*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1006*
€ 0,1338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
Bufab Group
040327000040000
ab € 0,0128*
Zubehör
Reyher
001257010043000
ab € 0,0059*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.