| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176321 Herst.-Nr.: 9378050120150 EAN/GTIN: 4043952961520 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 937 niedrige Form | Hauptmerkmal: | M 12 x 1,5 | Ausführung: | 17 H m.Feingewinde | Artikellangtext: | ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00937.805 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1175* | € 0,1803* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,136* | € 0,1973* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1483* | € 0,2038* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1526* | € 0,2076* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1664* | € 0,2164* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|