| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175865 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9349200040000 EAN/GTIN: 4043952289181 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 | Hauptmerkmal: | M 4 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 4* VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.920· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, reyher sechskantmutter iso 4032 m4 a 2, sechskantmutter ohne norm, din en iso 4032 a2 - 70 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00381* | € 0,00573* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00501* | € 0,00721* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00662* | € 0,00947* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00692* | € 0,00989* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00712* | € 0,01019* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|