| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175412 Herst.-Nr.: 9343040140000 EAN/GTIN: 4043952284087 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 links | Hauptmerkmal: | M 14 -LH | Ausführung: | 6 Automatenstahl | Artikellangtext: | DIN 934 6 AU Links ( Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.304· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6195* | € 0,8057* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6371* | € 0,8271* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6485* | € 0,8385* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,7231* | € 0,9977* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,75* | € 1,015* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|