Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 40 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174751
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9339209060040
EAN/GTIN:
     4043952276006
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 40
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 40 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 00933.920· Normart DIN 933
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
905
100
€ 4,30*
ab € 0,0752*
€ 0,1109*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0764*
€ 0,1175*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1177*
€ 0,1629*
8 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1221*
€ 0,1661*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1265*
€ 0,1735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.