| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000155654 Herst.-Nr.: 4045100050016 EAN/GTIN: 4043952066836 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 404 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 5 x 16 | Ausführung: | 5.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00404.510 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,506* | € 0,697* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,5475* | € 0,7075* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,5527* | € 0,7182* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,5784* | € 0,7284* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,5785* | € 0,7385* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|