| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000154779 Herst.-Nr.: 1270020070000 EAN/GTIN: 4043952052327 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 127 | Hauptmerkmal: | B 7 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | ~DIN 127 Federstahl Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 7 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 7mm· Form Form B· Gruppencode 00127.002· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00917* | € 0,01358* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00965* | € 0,01487* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0126* | € 0,0173* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0124* | € 0,0173* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0134* | € 0,0184* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|