Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 32 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153487
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     947000032032
EAN/GTIN:
     4043952030776
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmal:
3,2 x 32
Ausführung:
Messing
Artikellangtext:
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 32 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 3,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 32mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1379*
€ 0,1963*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1354*
€ 0,2022*
5 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1496*
€ 0,2041*
6 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1688*
€ 0,2188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.