Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- & Gebläseschlauch CP PTFE_GLASS-INOX 471 EC 300mm 312mm 6m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403637
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179200300060
EAN/GTIN:
     4049645289537
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP PTFE_GLASS-INOX 471 EC
Hauptmerkmal:
300 mm 312 mm
Ausführung:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 370,40334*
€ 410,79334*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 442,46*
€ 487,09*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 440,96*
€ 487,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 555,25*
€ 613,54*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2.642,27*
€ 2.768,39*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.768,39*
€ 3.294,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.751,13*
€ 3.273,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.682,50*
€ 3.192,18
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.651,45*
€ 3.155,23
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.642,27*
€ 3.144,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 440,37834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.