Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch NORPLAST® PUR 385 FOOD ID 75mm transp.4,5mm L.10m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU Lebensmittelschlauch, leicht; Ø: 75mm; L: 10m; NORPLAST® PUR 385 FOOD
PU Lebensmittelschlauch, leicht; Ø: 75mm; L: 10m; NORPLAST® PUR 385 FOOD
PU Lebensmittelschlauch, leicht; Ø: 75mm; L: 10m; NORPLAST® PUR 385 FOOD
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501000144
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     143991040300090
EAN/GTIN:
     4049645439222
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch NORPLAST® PUR 385 FOOD ID 75mm transp.4,5mm L.10m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NORPLAST® PUR 385 FOOD
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 75 mm
Ausführung:
transparent
Artikellangtext:
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockenen Lebensmitteln, Getreideprodukten, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorenen Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystemen, Tablettenpressen, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschinen, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühlen, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport, Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage) Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch Eigenschaften: leichte Ausführung, abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006, RoHS konform, REACH. Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C, kurzzeitig bis 80 °C Konstruktion, Werkstoff: NORPLAST® Vollkunststoffschlauch 1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC 2. innen glatt, Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 65mm · Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 250,35*
€ 307,52*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,80*
€ 310,12*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 310,12*
€ 369,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 308,24*
€ 366,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 306,03*
€ 364,18
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 293,57*
€ 349,35
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 260,80*
€ 310,35
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 26,08* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.