Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000843375 Herst.-Nr.: 89488 EAN/GTIN: 4014855028474 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 125x125x2 MM | Gewicht: | 1 G | Ursprungsland: | UA | Norm / Typ: | PS 22 K | Hauptmerkmal: | GLS 5 125 mm Körnung 60 | Ausführung: | für Holz / Metall Korund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, klingspor fiberscheiben 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,25* | € 0,34* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,26* | € 0,35* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,26* | € 0,35* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,2746* | € 0,3746* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,2795* | € 0,3795* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2746* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 18,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|