Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Gr.5 290x270mm m.Aufbug


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000720001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880359440120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
360x270x100 MM
Gewicht:
1,02 kg
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
61907 -2RSR
Hauptmerkmal:
Größe 5 290 x 270 mm
Ausführung:
mit Aufbug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 4,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 115,13*
€ 137,00
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 114,32*
€ 136,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 111,13*
€ 132,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 107,97*
€ 128,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 88,92*
€ 105,81
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.