| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371541 Herst.-Nr.: 67989610105000 EAN/GTIN: 4059904095700 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 290x110x10 MM | Gewicht: | 23 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Nitras Skin | Hauptmerkmal: | Größe 10 blau/schwarz | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: 18-Gauge-Nylon · blau, schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · extrem leicht · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · mit Strickbund · touchscreenfähig · Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Montage, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, honeywell safety schnittschutzhandschuh gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10 |
| | |
| |