Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Gr.10 schwarz/grau EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371267
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     47660009100035
EAN/GTIN:
     4029201134266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
250x110x10 MM
Gewicht:
121 G
Ursprungsland:
PK
Hauptmerkmal:
Größe 10 schwarz/grau
Ausführung:
EN 388, EN 511 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
Terry-Rundstrick mit Naturlatexbeschichtung · nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit Naturlatex · Schnittschutzstufe 2 · schrumpfgeraute Profilierung, schwarz · rundgestrickt, Schlingen, grau · erstklassiger Kälte- und Nässeschutzhandschuh · massiver, mechanischer Schutz · Anwendung: gute Flexibilät in Kältebereichen, massiver mechanischer Schutz Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Ausführung: schrumpfgeraut, rundgestrickt · Norm: EN 388, EN 511
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
330
1
€ 7,99*
ab € 22,43*
€ 31,17*
6 Tage
105
5
Frei Haus
ab € 32,38*
€ 40,65*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,17*
€ 37,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Paar (ab € 3,73834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.