| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371266 Herst.-Nr.: 47660009100030 EAN/GTIN: 4029201134259 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 130x100x50 MM | Gewicht: | 150 G | Ursprungsland: | PK | Hauptmerkmal: | Größe 9 schwarz/grau | Ausführung: | EN 388, EN 511 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | Terry-Rundstrick mit Naturlatexbeschichtung · nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit Naturlatex · Schnittschutzstufe 2 · schrumpfgeraute Profilierung, schwarz · rundgestrickt, Schlingen, grau · erstklassiger Kälte- und Nässeschutzhandschuh · massiver, mechanischer Schutz · Anwendung: gute Flexibilät in Kältebereichen, massiver mechanischer Schutz Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Ausführung: schrumpfgeraut, rundgestrickt · Norm: EN 388, EN 511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz |
| | |
| |