| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371142 Herst.-Nr.: 47629400100050 EAN/GTIN: 4059904097018 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 135x120x25 MM | Gewicht: | 70 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Taeki | Hauptmerkmal: | Größe 10 grau | Ausführung: | EN 420, EN 388, EN 407 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · besonders schnittfestes und sehr leistungsstarkes Material · Schnittschutzlevel C · ohne Beschichtung, auch als Unterhandschuh geeignet · damit wird jeder Handschuh zum Schnittschutzhandschuh · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · lebensmittelgeeignet · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Ausführung: ohne Beschichtung · Kontakthitzefestigkeit: Level 1 · Norm: EN 388, EN 407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| |