| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370779 Herst.-Nr.: 68850010140090 EAN/GTIN: 4013207433232 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 163x113x136 MM | Gewicht: | 0,268 kg | Ursprungsland: | IT | Norm / Typ: | Polimask GAMMA / Silikone | Hauptmerkmal: | EN 140 | Ausführung: | ohne Filter, Silikon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,95* | € 32,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,90* | € 32,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,06* | € 33,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 26,74625* | € 34,67625* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 28,06* | € 36,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|