Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVO®2 blau HDPE EN 397 JSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000370725
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10127753
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
280x220x160 MM
Gewicht:
400 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EVO®2
Hauptmerkmal:
blau
Ausführung:
HDPE
Artikellangtext:
EN 397 · 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem · Helmschale aus HDPE · 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit · tief sitzender Nackengurt für extrem sicheren Sitz ohne zu verrutschen · OneTouch™ Gleitverschluss zur individuellen Anpassung · seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden · Kopfumfang 53-64 cm · Gewicht ca. 402 g · Haupteinsatzgebiete: Agrarwirtschaft, Flughäfen, Bau und Infrastruktur, Öl -, Gas- und Chemieunternehmen, Gerüstbau und Dachdeckung, Versorgungsunternehmen Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN 397 · Gewicht ca.: 402g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.