Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petroleum 1l Dose PROMAT chemicals


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000355950
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     4000355950
EAN/GTIN:
     4015448552321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paraffin-Öl
Paraffinöl
Petroleum
petroleum 1l
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
165x100x100 MM
Gewicht:
0,916 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
1 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: paraffin öl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
422
12
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 4,89*
5 Tage
422
12
€ 8,90*
ab € 3,845*
€ 5,055*
4 Tage
422
12
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 5,28*
4 Tage
254
12
€ 5,59*
ab € 4,06*
€ 5,28*
Lager 8760
nicht lagernd
12
€ 7,99*
ab € 4,38084*
€ 5,69084*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,69084*
€ 6,7721
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,55084*
€ 6,6055
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,31084*
€ 6,3199
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,16084*
€ 6,1414
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,95084*
€ 5,8915
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 4,38084*
€ 5,2132
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,38084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 68,29008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer-Chemie
8000.0001.632
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.