Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP F29 farblos L.66m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000353173
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     69129400100040
EAN/GTIN:
     4026359034639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
105x105x50 MM
Gewicht:
170 G
Ursprungsland:
PL
Norm / Typ:
F29
Hauptmerkmal:
farblos
Ausführung:
Länge 66 m Breite 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 1,695* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,91*
€ 16,55
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.